曜日別特売

ケアナビ ハイキュアパッド 指用

ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成ケアナビ ハイキュアパッド 指用 - 新タック化成
(3件のレビュー)

傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。
パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。

用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。寸法(mm)25×70タイプ指用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1箱(10枚)
注意
※本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、使用上の注意および添付文書をよく読みご使用ください。
※正しく使用しないと症状が悪化する場合もあります。
※にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状には使用しないでください。
※感染の兆候が見られる傷、かさぶたができている傷には使用しないでください。
※貼付前に傷およびその周辺を水道水などでよく洗浄してください。
※傷より大きいサイズの製品を使用してください。
※開封されているものや使用したものを再使用しないでください。
※2歳以下の乳幼児には使用しないでください。また、小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用してください。
※糖尿病や血行障害の治療を受けている人は、使用前に医師に相談してください。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266275指用
398
438(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29266275
2022-03-18
用途: ちょっとした切り傷に
自動車・二輪車・自転車関連業

いわゆるカットバンよりしっかり傷も保護されてちょっとした水仕事をしても平気です。傷も綺麗に治るので良いと思います。

対象商品 : 29266275
2019-09-30
用途: 仕事の時に使用
医療・福祉・介護関連業

普通の絆創膏とは違って全部がケアパットになっているためアトピーの私には助かります。

対象商品 : 29266275
2019-02-14
用途: ちょっとした怪我に
合資会社片島ボデー工場

同じコンセプトの商品と遜色ない。しかも安いので遠慮なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする