トップ工業
インパクトソケット用ピン
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途
TOPインパクトソケット用
セット内容
ピン×5本
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29265636
OP-3S-5P
PT-306~312、PT-306L~312L、EPA-3
14.5
2.5
1
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29265645
OP-3-5P
PT-313~323、PT-313L~322L、PX-3075・3125、PUN-3、PAD-34
17.5
2.5
1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29265654
OP-4S-5P
PT-408~414、PT-408L~414L、PT-410SL~414SL、EPA-4、PAD-43
20
3.5
2
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29265663
OP-4-5P
PT-415~436、PT-417L~427L、PT-417SL~436SL、PX-4075・4125・425、PUN-4S・4、EPA-4U・46、PAD-46
25
3.5
2
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
29265679
OP-64-5P
EPA-64
29
4
3
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
29265688
OP-6-5P
PT-617~646、PT-619L~646L、PX-6175・625・633、PUN-6、EPA-6、PAD-64・68
35
4
4
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29265697
OP-8-5P
PT-821~865、PT-822L~855L、PX-8175・825、PUN-8、PD-86
45
6
7
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29265706
EPW-3-5P
EPW-3N
15.5
15.5
1
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29265715
EPW-4-5P
EPW-4N・ESS-17CP・EPD-17L~EPD-24L・EFS-21P・EPS-12GP
20
3.5
2
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください