メヂカラサプリ

メヂカラサプリ - アサヒグループ食品
(2件のレビュー)
栄養成分1日4粒(960mg)当たり/エネルギー 5.92kcal たんぱく質 0.36g、糖質 0.46g 炭水化物 0.01~0.2g、食塩相当量 0g 、(機能性関与成分)ルテイン:20mg原材料オリーブ油/ゼラチン、グリセリン、マリーゴールド、乳化剤一日あたりの目安量4粒内容量1個(120粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266424-
オープン
1,398
1,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29266424
2024-03-18
用途: 目のメンテナンス
適斎塾

適度に目の健康を保つために購入しました。なんとなく良い感じではあります。

対象商品 : 29266424
2022-12-09
用途: 老眼鏡をかけてのパソコン入力
スタジオ・リード製造業

2か月継続して使用しているが、若干の効果はあるようなので
今後も継続したい。一日の目安が4粒だが、20mgとは
4粒で20mgなのかが説明にないので解りづらい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする