曜日別特売

DHC 20日DHA

DHC 20日DHA - DHC(健康食品)
成分4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×188×14一日あたりの目安量4粒内容量1個(80粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266528-
886
879
949(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする