DHC(健康食品)
DHC 60日DHA
(1件のレビュー)
成分
4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg
質量(g)
127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×200×24
一日あたりの目安量
4粒
内容量
1個(240粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29266537
-
¥
2,315
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください