曜日別特売

ディアナチュラ スタイルビタミンBMIX 60日分

ディアナチュラ スタイルビタミンBMIX 60日分 - アサヒグループ食品
(2件のレビュー)
栄養成分1日摂取目安量(1粒)当たり/エネルギー 1.8kcal、たんぱく質 0.21g、脂質 0.015g、炭水化物 0.20g、食塩相当量 0g、ビオチン 50μg 100%、ナイアシン 40mg 307%、ビタミンB12 20.0μg 833%、ビタミンB1 60.0mg、ビタミンB2 30.0mg、ビタミンB6 30.0mg、[配合成分]イノシトール 10.0mg、ロイシン 10.0mg、パントテン酸 40.0mg、葉酸 240μg原材料デキストリン、セルロース、ビタミンB1、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、イノシトール、ロイシン、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、糊料(プルラン)、セラック、葉酸、ビオチン、ビタミンB12一日あたりの目安量1粒内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266573-
オープン
579
625(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29266573
2023-10-24
用途: 毎朝飲んでます
有限会社つむぎや卸売・小売業

ビタミンBは食事だけではとれないのでサプリで補っております

対象商品 : 29266573
2022-04-20
用途: 普通に朝怠いとか、今日は頑張ろうと思う日に。
ヒデ ファクトリー

最近疲れが取れなくて、何かないかなと探していました。色んなサプリがありますが、費用対効果を考えると絶対にこれです。良い物に巡り合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする