ヘルメット取付型防災面

ヘルメット取付型防災面 - OTOSヘルメット取付型防災面 - OTOS

溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。

用途遮光が必要な作業に。仕様赤外線保護材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)246000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ濃度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617395F-63B-I-3834-5503#3
4,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617404F-63B-I-5834-5504#5
4,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする