曜日別特売

UG型多用途物品棚 本体

UG型多用途物品棚 本体 - 日本ファイリング
高さ(mm)1800棚段数4均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29273379UG300-63S-4300900×450×18004450900
57,500
42,980
47,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273388UG300-63L-4300900×600×18004600900
65,700
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273397UG300-63J-4300900×600×18004600900
74,800
54,980
60,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273406UG300-64S-43001200×450×180044501200
62,200
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29273415UG300-64L-43001200×600×180046001200
71,400
46,980
51,678(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273424UG300-64J-43001200×750×180047501200
81,200
53,980
59,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273433UG300-65S-43001500×450×180044501500
69,000
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273449UG300-65L-43001500×600×180046001500
80,000
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273458UG300-65J-43001500×750×180047501500
91,500
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273467UG300-66S-43001800×450×180044501800
77,700
54,980
60,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273476UG300-66L-43001800×600×180046001800
91,500
65,980
72,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273485UG300-66J-43001800×750×180047501800
105,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,450~/税込¥3,795~
北海道地方数量1につき¥5,175~/税込¥5,693~
沖縄地方数量1につき¥6,900~/税込¥7,590~
離島数量1につき¥10,350~/税込¥11,385~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする