BOSCH(ボッシュ)
スポンジインレイ60ミリ
トラスコ品番
147-6005
色
ブルー
質量(g)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×317×60
外寸法・奥行(mm)
317
外高(mm)
60
外寸法・間口(mm)
410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29273844
1600A001S0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください