OTOS
ヘルメット取付型防災面
(2件のレビュー)
クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5510
質量(g)
241000
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.85
替レンズ
SS-F-66A
装着方法
ヘルメット取付
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617413
F-66A
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください