OTOS
かぶり型防災面
溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
用途
溶接時や炉から発生する遮光が必要な作業に。
レンズ色
グリーン
仕様
赤外線保護
質量(g)
272000
材質(フレーム)
ポリエチレン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.85
装着方法
直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ濃度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617483
F-65B-I-3
#3
834-5508
¥
5,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617492
F-65B-I-5
#5
834-5509
¥
5,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください