かぶり型防災面

かぶり型防災面 - OTOSかぶり型防災面 - OTOS
(2件のレビュー)

頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。

機能ジョグダイヤル調節機能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0094内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617535F-72C-3834-5517401000クリア/グリーン(ダブル型)
4,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617508F-72A834-5512329000クリア
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89617544F-72C-5834-5518401000クリア/グリーン(ダブル型)
4,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617508
2021-06-21
用途: 木工旋盤、テーブルソーほか機械作業

びっくりです!この値段でこの作り。感動です。いままでのガンボが頼りなく、買い換えましたが頑丈で頭周調節機構のしっかりした感じ、クオリティーがかなり高いです。高速で木が外れて衝突してもかなり衝撃を軽減できると思います。また買います。

対象商品 : 89617508
2018-12-03
用途: 旋盤加工時
株式会社ウエルマン製造業

頭部ベルトの調整幅が書いてなかったので使ってみると少し小さく感じた
頭部対応寸法等も記載してあった方がいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする