曜日別特売

かぶり型防災面

かぶり型防災面 - OTOSかぶり型防災面 - OTOSかぶり型防災面 - OTOS

頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。

用途遮光が必要な作業に。材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0094内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
トラスコ品番
質量(g)
レンズ色
レンズ濃度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617517F-72B-3ジョグダイヤル調節機能834-5513329000グリーン#3
4,640
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617587F-72C-I-5-834-5520401000クリア/グリーン(ダブル型)#5
5,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617562F-72B-I-5-834-5516329000グリーン#5
5,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617578F-72C-I-3-834-5519401000クリア/グリーン(ダブル型)#3
5,560
取扱い終了
返品不可
89617553F-72B-I-3-834-5515329000グリーン#3
5,560
取扱い終了
返品不可
89617526F-72B-5ジョグダイヤル調節機能834-5514329000グリーン#5
4,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする