エスケイ工機
ダブルヘッドタイ
(1件のレビュー)
仕様
最大結束径(2組 Φmm)19
ループ引張強度(kgf)35
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.8
全長(mm)
210
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271714
DH-210
乳白
-40~95
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31272387
DH-210C
黒
-40~120
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください