エスケイ工機
ヘビーリピートタイ
(1件のレビュー)
仕様
ループ引張強度(kgf)98
材質
66ナイロン
幅(mm)
8.3
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
色
種類
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271739
RH-350(5)
360
105
乳白
-
-40~95
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271748
RH-300(5)
310
87
乳白
-
-40~95
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271757
RH-350C(5)
360
105
黒
耐候
-40~120
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271766
RH-300C(5)
310
87
黒
耐候
-40~120
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください