エスケイ工機
FX-200GN(10)
仕様
ループ引張強度(kgf)5
材質
ポリエステルエラストマー
幅(mm)
7
全長(mm)
200
色
緑
最大結束径(Φmm)
45
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271775
FX-200GN(10)
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください