ステンレスバンド

ステンレスバンド - エスケイ工機
板厚(mm)0.25材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538内容量1袋(3本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271888SMT5-250(3)25056660
オープン
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
31272518SMT10-350(3)3501098110
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272527SMT5-180(3)18054460
オープン
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする