エスケイ工機
リリースタイ
(1件のレビュー)
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
色
乳白
最大結束径(Φmm)
50
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271915
RS-200FX(10)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください