リリースタイ

リリースタイ - エスケイ工機リリースタイ - エスケイ工機リリースタイ - エスケイ工機リリースタイ - エスケイ工機
(3件のレビュー)
材質66ナイロン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
使用温度範囲(℃)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271924RS-275(10)1袋(10本)9275乳白-40~9580
オープン
298
328(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271933RS-275C(10)1個9275-40~12080
オープン
298
328(税込)
当日出荷
31271949RS-200HC(10)1袋(10本)8.9200-40~12050
オープン
289
318(税込)
当日出荷
31271958RS-130HC(10)1袋(10本)6.7130-40~12030
オープン
148
163(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: ホース、ケーブルの整理
株式会社豊栄

幅が9mmあるので、頻繁に脱着するのにとても便利で楽です。

対象商品 : 31271949
2023-06-23
用途: バイクのアクセルアシストに
自動車・二輪車・自転車関連業

YouTubeでバイクのアクセルアシストの代わりになると聞き、試してみました。
結果、良い感じ。
危なくないし、ちょうどいい。

対象商品 : 31271924
2021-10-04
用途: 実験用

実験材料を束ねておくために購入しました。
繰り返し使えるので無駄にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする