39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271994AD-150C(K)1袋(1000本)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31272003AD-100C(K)1袋(1000本)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31272019AD-200C(HF)1袋(500本)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31272028AD-200(HF)1袋(500本)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272037AD-150(K)1袋(1000本)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31272046AD-100(K)1袋(1000本)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31272089AD-550C(2)1袋(2本)
オープン
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
31272098AD-350SC(10)1袋(10本)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272107AD-200C(20)1袋(20本)
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272116AD-150C(30)1袋(30本)
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272125AD-100C(50)1袋(50本)
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272134AD-80C(50)1袋(50本)
オープン
109
120(税込)
当日出荷
31272143AD-450C1袋(50本)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272159AD-350C1袋(50本)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272168AD-300C1袋(100本)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31272177AD-250C1袋(100本)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
31272186AD-200C1袋(100本)
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
31272195AD-150C1袋(100本)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
31272204AD-100C1袋(100本)
オープン
149
164(税込)
当日出荷
31272238AD-300ZBK(30)1袋(30本)
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272247AD-300ZGN(30)1袋(30本)
オープン
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
31272256AD-300ZBR(30)1袋(30本)
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272265AD-250ZGN(30)1袋(30本)
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272283AD-80(50)1袋(50本)
オープン
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272299AD-550(2)1袋(2本)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272308AD-350(10)1袋(10本)
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272317AD-350S(10)1袋(10本)
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
31272326AD-200(20)1袋(20本)
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272335AD-150(30)1袋(30本)
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272344AD-100(50)1袋(50本)
オープン
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272353AD-4501袋(50本)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272369AD-2501袋(100本)
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272378AD-1501袋(100本)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272624AD-250ZBK(30)1袋(30本)
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272633AD-250ZBR(30)1袋(30本)
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272658AD-5501袋(25本)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272073AD-810C(2)1パック
オープン
取扱い終了
返品不可
31272615AD-550C1袋(25本)
オープン
取扱い終了
返品不可
31272649AD-810(2)1パック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31271994
2025-11-19
用途: 配線を束ねる為
アース自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく耐久性もあるので凄く便利です。
もーこれしか使えません

対象商品 : 31272134
2022-04-11
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度が普通のタイラップよりも少し高めなので、エンジンルーム内にはこちらを利用しています。特に問題は無いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31271994
2019-01-19
用途: 自動車電装

価格は高めですが耐候性も高く爪割れも無く過酷な状況下でも信頼性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする