エスケイ工機
カラータイ
仕様
ループ引張強度(kgf)16
材質
66ナイロン
幅(mm)
3.4
全長(mm)
150
色
赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~95
最大結束径(Φmm)
32
内容量
1袋(5色×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272055
AD-150(CL5X4)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください