エスケイ工機
サニークイック
仕様
ループ引張強度(kgf)42
材質
10Tナイロン
幅(mm)
5
全長(mm)
225.5
色
黒
種類
超耐候
使用温度範囲(℃)
-40~200
最大結束径(Φmm)
65
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272229
PK-220SW(10)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください