エスケイ工機
スカイロック露出・耐候
仕様
ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品
材質
46ナイロン
幅(mm)
4.8
全長(mm)
250
色
茶
種類
露出・耐候
使用温度範囲(℃)
-40~180
最大結束径(Φmm)
70
難燃性
UL94-V5
UL規格
適合品
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272274
AD-250ZBR(100)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください