エスケイ工機
コードバンド
(1件のレビュー)
仕様
ループ引張強度(kgf)7
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
10
全長(mm)
200
色
乳白
最大結束径(Φmm)
50
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272423
AC-200(10)
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください