エスケイ工機
CFフアスナー
仕様
ビーズ径(mm)1.8
ループ引張強度(kgf)10
材質
66ナイロン
長さ(mm)
150
色
乳白
最大結束径(Φmm)
35
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272466
CF150(50)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください