ソフトタイ

ソフトタイ - エスケイ工機
(2件のレビュー)
材質ポリエステルエラストマー仕様ループ引張強度(kgf)5幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31272475FX-250(10)702507
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31272475
2023-11-13
用途: ラジコンのバッテリーの固定
運輸・通信業

ラジコン飛行機の動力バッテリーの固定に使っているのですが、普通のタイラップより柔軟性があるので滑りにくく、取り外しが出来るので便利です。

対象商品 : 31272475
2019-07-31
用途: 電化製品のコードまとめ

コードに固定する部分とコード全体を縛る部分が独立しているので、タイが落ちることなく便利です。シリコン製で弾力があるので縛りやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする