カラータイ

カラータイ - エスケイ工機カラータイ - エスケイ工機カラータイ - エスケイ工機カラータイ - エスケイ工機カラータイ - エスケイ工機カラータイ - エスケイ工機
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31272554AD-150PK(20)1パック(20本)ピンク1503.432
オープン
299
329(税込)
当日出荷
31272563AD-150BU(20)1パック(20本)1503.432
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272579AD-150LG(20)1パック(20本)黄緑1503.432
オープン
299
329(税込)
当日出荷
31272588AD-150YE(20)1パック(20本)1503.432
オープン
299
329(税込)
当日出荷
31272597AD-150RD(20)1パック(20本)1503.432
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
31272606AD-200(CL5X4)1袋(5色×4本)赤・黄・青・黄緑・ピンク2004.552
オープン
388
427(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする