エンペックス気象計
オールシーズン温湿度計
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272667
TM-7481
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください