AURORA(オーロラジャパン)
卓上税率切替電卓
寸法(mm)
206×155×35
色
ホワイト
質量(g)
約244.5
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273193
DT980TX-W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください