AURORA(オーロラジャパン)
卓上税率切替電卓
寸法(mm)
173×107×26
質量(g)
約145.7
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273218
DT650TX-W
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
31273227
DT650TX-B
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください