ハンディカラー電卓

ハンディカラー電卓 - AURORA(オーロラジャパン)ハンディカラー電卓 - AURORA(オーロラジャパン)
(1件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9質量(g)約36桁数12仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31273245HC120TX-Gグリーン
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
31273254HC120TX-Oオレンジ
オープン
679
747(税込)
当日出荷
31273263HC120TX-Rレッド
オープン
取扱い終了
31273096HC120TX-Kブラック
オープン
取扱い終了
31272999HC120TX-Bブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: デスク以外の場所での計算に

コンパクトなので、デスク以外の場所に行って使用したい時に便利です。
カラーバリエーションがあるので、好きな色が選べるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする