曜日別特売

デジタルアルコールテスター

デジタルアルコールテスター - コンテック
(4件のレビュー)

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。

用途
呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示検知方式半導体ガスセンサーアズワン品番65-1842-88内容量1台
注意
飲酒運転は法律で禁止されています。この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31274006KE-302
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 運転前のセルフチェック用
運輸・通信業

操作も簡単で、パッと使えます。毎日のことなので、時間がかからないのはとてもありがたいです。電池式の方が充電式よりいい!と使用者からの依頼で、電池式にしました。

2023-10-27
用途: 運転前後のアルコールチェック

数種類のアルコールチェッカーを購入しましたが、操作が簡単で使いやすいと思います。
運転がメインの業種ではないので、これで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 31274006
2022-11-22
用途: 道路交通法安全管理
農・林・水産業

安価で、とても良い商品でした。道路交通法が改正されましたのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 31274006
2020-02-07
用途: 車で家を出る前のアルコールチェック。
運輸・通信業

以前に購入したテスターと同じです。2年程使いましたが、予備に買いました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする