グリーンクロス
吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
取付方式
ビス(別売)
材質
ポリプロピレン製
仕様
穴4箇所・角R
厚さ(mm)
約1
取付穴径(Φmm)
3
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29271936
GES-1
吹き流しの角度による風速の目安
約100
450×300
64-6555-80
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
29271945
GEW-20
吹き流しの角度の目安
約160
450×600
64-6555-78
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29271954
GEW-21
吹き流しの角度による風速の目安
約160
600×450
64-6555-79
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。