曜日別特売
モノタロウ

キーボードカバー ノートPC用

キーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウキーボードカバー ノートPC用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ

用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お手入れの際はベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
※タッチパッドやポインティングスティック(トラックポイントなど)がある機種では、本製品を付けることで、その機能の反応が鈍くなる場合があります。
※キーボードカバー自体には粘着力がありません。付属の両面テープでキーボードに固定し、ご使用いただくタイプのものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(横×縦)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29276346MKC-NP3525ノートPC:11.6~14インチ350×250
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29276355MKC-NP3927ノートPC:15.4ワイド~16.4ワイド390×270
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カバー ノートPC用.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: リモコンのカバー
製造業

まぁ用途外なんでしょうけど、工場の洋式トイレのリモコンのカバーとして使ってみました。
両面テープが付属しているので壁掛けでも落ちることなく、また、リモコンのボタンの隙間にホコリが入ることもなく、数年たった今でも快適に使用しています。

2025-03-21
用途: PC作業
教育・研究機関

両面テープが付いているところと、はがしやすいところが、他社の高いものより優れていました。早速リピート買いしました。これなら、お手頃価格なので、汚れたらすぐに取り換えることができそうです。唯一の減点は、方眼紙と一体ではないので、重ねてハサミを入れると、ずれるところです。だから、★マイナス1にしました。

1が参考にしています
2025-10-27
用途: 社員用に使用
製造業

初めて購入しましたが問題なく使用ができました。今後必要になれば他メーカーのものも検討してみたいなと思っています。

対象商品 : 29276355
2024-06-03
用途: 業務兼用で一番使用頻度が高いノートPCのキーボード保護
不動産業

耐久性がすばらしいとおもいます
今後も選ぶときはこの製品と決めております

対象商品 : 29276355
2024-01-09
用途: 事務等
建設業・工事業

機種専用カバーを更新していました。曇って見ずらくなったので専用品を購入するつもりでしたが廃番になっていました。
この商品は両面テープで固定する必要があるものの、透明度が高く快適です。耐久性はまだわかりません。余談ですが、両面テープがしっかりしているので、余ったカバーをTVのリモコンに使用してもカバーはがれることなく張り付いています、

1が参考にしています
対象商品 : 29276355
2023-12-17
用途: ノートパソコンのキーボードのカバー

この商品はパソコンのサイズに合わせやすく、また、小さなサイズの両面テープで固定しやすく、重宝していて、何度も購入しています。

対象商品 : 29276355
2024-03-22
用途: 保護

パソコンのキーボード部分の保護用に購入です。便利に使えそうです。

対象商品 : 29276346
2023-03-05
用途: 個人の為の趣味用PC
その他業種

長年になるカバーが曇って見辛く
不便になりこちらでこれをチョイス!!
あまり期待していなかったが案外と使えてルンルンな気分です。
サイズだけがポイント!タッチもgood!これでもう少し古い自分のPCに
頑張ってもらうつもり。モノタロウさん有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする