曜日別特売

ラチェット式パイプカッター

ラチェット式パイプカッター - SK11ラチェット式パイプカッター - SK11ラチェット式パイプカッター - SK11
(4件のレビュー)

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。
薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。

用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29576384PCR-35
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29576384
2020-02-28
用途: 銅管漏水修理の必需品
西南テック建設業・工事業

以前はフジ矢製の物が三種類の大きさで販売されており、中サイズの物のコピー品がこれになります。また、SK-11から販売される前はビックマン(台湾製)が主に販売されており、どのメーカーの物も現在でも使用しています。ラチェット部の爪がかかる山が本体プラスチック製のため、ビックマン製の物はやわらかいプラスチックを使用していたため山の減りが早く、ラチェットの爪がかかりずらくなりました。このSK-11製はそれよりも固いプラスチックを使っているため山の減りは抑えられそうですが、回転も固くて少し使いずらいです。しかし、値段などを考慮すると☆五つです。

3が参考にしています
対象商品 : 29576384
2019-10-31
用途: 壁に近いパイプ

操作方法がわかり辛かった。
結局はパイプと壁の隙間に対してロータリーカッター(回転部分)の方が分厚かったため歯が回転せず使い物にならなかった。
今考えれば工具のサイズ表記があれば切断に必要な空間が把握できたのではと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
サイズ情報を追記致しました。
ご確認宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 29576384
2019-06-28
用途: イレクターパイプ のカットに使用
チョコカンパニー 竹中

ラチェット式なので、カットが楽にできます。
切れ味はかなりいいです。
返りが少ないので、パイプカッターの回りがいいです。

4が参考にしています
対象商品 : 29576384
2019-02-19
用途: 配管作業
サンガ設備電気・ガス・熱供給・水道業

2回ほど現場で使用しました。ちゃんと説明書を読まないと使えません。思っていたより口径が大きくあまり狭いところでは使用できない感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする