曜日別特売

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。
100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。
付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。
定格容量は3KVAで連続使用出来ます。

用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29576409STU-312
96,400
50,980
56,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29576409
2021-03-06
用途: 設備電源

アメリカのメーカーの装置の電源用として購入。過去に数台購入していましたが、今回モノタロウさんから購入しました。納期も即納で処理していただきました。この変圧器はトラブルなく長く使用できます。これからも装置販売の際はこのルートにて購入します。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする