クレイ系乾燥剤不織布1斗缶

クレイ系乾燥剤不織布1斗缶 - テクナード
(1件のレビュー)

原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材!
「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。
FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29276906SCD10C1箱(10g×800個)
11,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276915SCD20C1箱(20g×400個)
10,800
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276924SCD30C1箱(30g×300個)
11,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276933SCD50C1箱(50g×200個)
10,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276949SCD100C1箱(100g×100個)
8,800
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276958SCD200C1箱(200g×50個)
7,800
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276967SCD300C1箱(300g×30個)
8,000
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276976SCD500C1箱(500g×20個)
7,800
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
29276985SCD1000C1箱(1000g×10個)
6,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29276976
2021-02-04
用途: 商品の乾燥剤として
製造業

値段的に魅力だったので、試しに購入してみたが、どの程度効果があるか現時点で不明。
期間を見て、問題なければ再注文するかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする