大洋製器工業
船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ
枠を回転させることで有効長の調整ができます。
ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
内容量
1本
注意
※呼び10の枠はドブメッキ、アイは電気メッキ。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
寸法LB(mm)
寸法L(mm)
径(Φmm)
内径(Φmm)
許容最大荷重(N)
質量(kg)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29277439
呼び10
10
100
170~230
【アイ】6
【アイ】12
1700
0.249
1019879
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
29277448
呼び12
12
120
205~280
【アイ】8
【アイ】16
2500
0.483
1019887
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
29277457
呼び16
16
140
250~330
【アイ】10
【アイ】20
4700
0.897
1019895
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
29277466
呼び20
20
160
295~380
【アイ】12
【アイ】24
7800
1.54
1019909
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
29277475
呼び24
24
200
380~485
【アイ】17
【アイ】34
14000
3.38
1019917
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
29277484
呼び30
30
220
430~540
【アイ】19
【アイ】40
19000
4.79
1019925
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください