大洋製器工業
新JISリギンスクリュー ドブメッキ
ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
使用荷重(kN)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29277493
呼び14
6
488~700
【ねじ棒(M)】24、【取付ボルト(M)】12
20.6
1009984
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
29277509
呼び16
8.6
538~770
【ねじ棒(M)】27、【取付ボルト(M)】12
25.5
1009985
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
29277518
呼び18
11.6
590~836
【ねじ棒(M)】30、【取付ボルト(M)】16
32.4
1009986
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
29277527
呼び22
14.8
638~908
【ねじ棒(M)】33、【取付ボルト(M)】16
50
1009987
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
29277536
呼び24
19.4
688~968
【ねじ棒(M)】39、【取付ボルト(M)】20
57.9
1009988
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください