2LOCK スリムチャック

2LOCK スリムチャック - 日研工作所

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。

シリーズSK内容量1個
全12種類を絞り込む
テーパー
D
12種類すべて表示中
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
H
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29285148NBT40-SK10C-200No.402.033~411.75~10.027.5
41,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285157NBT40-SK10C-250No.402.333~411.75~10.027.5
43,340
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285166NBT40-SK16C-200No.402.345~572.75~16.040
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285175NBT40-SK16C-250No.402.845~572.75~16.040
45,650
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285184NBT50-SK10C-250No.505.233~411.75~10.027.5
48,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285193NBT50-SK10C-300No.505.533~411.75~10.027.5
52,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285209NBT50-SK16C-250No.506.245~572.75~16.040
49,170
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285218NBT50-SK16C-300No.506.745~572.75~16.040
52,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285227NBT50-SK20C-250No.506.247~633.5~20.048.5
55,770
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285236NBT50-SK20C-300No.507.047~633.5~20.048.5
59,290
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285245NBT50-SK25C-250No.506.860~707.5~25.455
55,770
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285254NBT50-SK25C-300No.507.560~707.5~25.455
59,290
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする