曜日別特売

HSKスリムチャック

HSKスリムチャック - 日研工作所
仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7内容量1個
全37種類を絞り込む
テーパー
37種類すべて表示中
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
H
最高回転数(min-1[r.p.m])
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29285954HSK100A-SK10C-105PHSK100A2.633~412000027.5
50,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285963HSK100A-SK10C-120PHSK100A2.933~412000027.5
52,030
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285979HSK100A-SK13C-120PHSK100A3.139~512000033
52,470
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285988HSK100A-SK13C-150PHSK100A3.439~512000033
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285997HSK100A-SK16C-120PHSK100A3.245~522000040
53,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286006HSK100A-SK25C-145PHSK100A4.860~651500055
59,620
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286015HSK100A-SK6C-105PHSK100A1.226~312000019.5
50,380
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286024HSK40A-SK10-75PHSK40A0.429~364000027.5
29,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286033HSK40A-SK13-75PHSK40A0.5554000033
33,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286049HSK40A-SK16-80PHSK40A0.6603000040
34,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286058HSK40A-SK6-60PHSK40A0.28404000019.5
29,590
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286067HSK50A-SK10-60PHSK50A0.5353000027.5
29,590
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286076HSK50A-SK10-90PHSK50A0.635~413000027.5
29,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286085HSK50A-SK13-105PHSK50A1.231~473000033
33,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286094HSK50A-SK13-70PHSK50A0.9473000033
33,110
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286103HSK50A-SK16-105PHSK50A0.950~582500040
34,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286119HSK50A-SK16-80PHSK50A0.6522500040
34,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286128HSK50A-SK6-60PHSK50A0.4373000019.5
29,590
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286137HSK50A-SK6C-80PHSK50A0.526~313000019.5
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286146HSK63A-SK10-60PHSK63A0.7353000027.5
31,240
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286155HSK63A-SK10C-105PHSK63A1.133~413000027.5
35,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286164HSK63A-SK10C-120PHSK63A1.333~413000027.5
35,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286173HSK63A-SK13-105PHSK63A1.231~473000033
35,640
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286189HSK63A-SK13-70PHSK63A0.9453000033
34,760
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286198HSK63A-SK13C-120PHSK63A1.539~513000033
36,740
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286207HSK63A-SK16-105PHSK63A1.350~582500040
36,080
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286216HSK63A-SK16-80PHSK63A1.1522500040
36,080
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286225HSK63A-SK16C-120PHSK63A1.645~522500040
37,620
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286234HSK63A-SK20-105PHSK63A1.650~572500048.5
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286243HSK63A-SK20-90PHSK63A1.4592500048.5
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286259HSK63A-SK20C-120PHSK63A1.850~552500048.5
44,330
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286268HSK63A-SK20C-135PHSK63A2.050~552500048.5
44,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286277HSK63A-SK25-90PHSK63A1.6632000055
43,450
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286286HSK63A-SK25C-135PHSK63A1.960~652000055
44,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286295HSK63A-SK6-60PHSK63A0.7383000019.5
31,240
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286304HSK63A-SK6C-100PHSK63A0.926~313000019.5
35,640
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286313HSK63A-SK6C-120PHSK63A1.026~313000019.5
35,640
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする