日研工作所
KMコレット
コレット
標準
コレット外径(Φmm)
20
仕様
スタイル:KM20
寸法L(mm)
53
シリーズ
KM
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレット内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29286329
KM20-10.5
10.5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286338
KM20-12.5
12.5
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29286347
KM20-5.5
5.5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29286356
KM20-6.2
6.2
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29286365
KM20-8.5
8.5
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください