NCセンサーリーマ ストレートシャンク

NCセンサーリーマ ストレートシャンク - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

刃長(mm)65シリーズNCSシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
加工径(mm)
リーマ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29286374NCS-100.0(OAL)330100100100.0
460,200
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286383NCS-95.0330959595.0
421,400
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286399NCS-96.0330969696.0
429,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286408NCS-97.0330979797.0
436,500
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286417NCS-98.0330989898.0
444,200
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286426NCS-99.0330999999.0
452,600
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする