NCセンサーリーマ モールステーパシャンク

NCセンサーリーマ モールステーパシャンク - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品内容量1個
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
加工径(mm)
リーマ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29286435NCM-100.0100100100.0
484,400
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286444NCM-93.0939393.0
420,500
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286453NCM-94.0949494.0
436,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286469NCM-95.0959595.0
443,700
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286478NCM-96.0969696.0
451,600
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286487NCM-97.0979797.0
459,500
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286496NCM-98.0989898.0
467,600
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286505NCM-99.0999999.0
476,400
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする