オイルホール付高送りカッタ用アーバ

オイルホール付高送りカッタ用アーバ - 日研工作所
用途オイルホール付カッタ用、高送りカッタ用付属品キー、Lレンチ、ボルト内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
シリーズ
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29291073NBT40-FMH22-47-454518FMHミリシリーズ2247
42,530
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291089NBT40-FMH22-60-454518FMHミリシリーズ2260
42,530
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291098NBT40-FMH27-60-606020FMHミリシリーズ2760
43,260
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291107NBT40-FMH27-76-606020FMHミリシリーズ2776
46,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291116NBT40-FMH32-96-606022FMHミリシリーズ3296
46,620
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291134NBT50-FMH22-47-606018FMHミリシリーズ2247
54,920
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291143NBT50-FMH22-60-606018FMHミリシリーズ2260
54,920
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291159NBT50-FMH27-60-454520FMHミリシリーズ2760
53,130
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291168NBT50-FMH27-76-454520FMHミリシリーズ2776
53,130
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291177NBT50-FMH32-96-456022FMHミリシリーズ3296
55,130
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291186NBT50-FMH40-100-454526FMHミリシリーズ40100
58,910
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291195NBT50-FMH50.8-100-454536FMHインチシリーズ50.8100
62,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291125NBT40-FMH40-100-606026FMHミリシリーズ40100
48,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする