日研工作所
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ
全長L(mm)
150
仕様
スタイルd:20
L2
37
シリーズ
MS-A
L3
78
D1
16
D2
20.0
寸法l1(mm)
38
把握径D(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292263
MS20-A12-150
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください