スリムチャック

スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
H
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29292279BT40-SK16-150No.401.940~702.75~16.040
38,360
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29292288BT50-SK20-250No.506.147~803.5~20.048.5
53,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292297BT50-SK20-300No.506.847~803.5~20.048.5
57,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292306BT50-SK25-250No.506.750~857.5~25.455
53,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292315BT50-SK25-300No.507.450~857.5~25.455
57,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする