日研工作所
スリムチャック
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応
テーパー
HSK100A
質量(kg)
3.1
H
39~51
C
33
ΦD
2.75~13.0
シリーズ
SK
H1
68
コレット
SK13
寸法l(mm)
86
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG13-10HG
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292324
HSK100A-SK13C-120
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください