曜日別特売

スリムチャック

スリムチャック - 日研工作所

高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力

C33ΦD2.75~13.0シリーズSKコレットSK13最高圧力(MPa)7内容量1個
全9種類を絞り込む
テーパー
寸法l(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
H
H1
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29292333HSK40A-SK13-75HSK40A0.5555554
28,050
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292349HSK40A-SK13C-120HSK40A0.839~5168100
29,590
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292358HSK50A-SK13-105HSK50A1.231~478076
28,380
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292367HSK50A-SK13-70HSK50A0.9474743
28,050
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292376HSK50A-SK13C-120HSK50A1.439~516889
29,920
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292385HSK63A-SK13-105HSK63A1.231~478074
29,150
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292394HSK63A-SK13-70HSK63A0.9454543
28,050
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292403HSK63A-SK13C-120HSK63A1.539~516889
30,360
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292419HSK63A-SK13C-150HSK63A1.839~516888
36,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする