日研工作所
スリムチャック用アジャストねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
タイプ
穴径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
レンチサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292428
SKG-12-30L
-
-
-
-
-
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292437
SKG20-12HGE
12
E
6.8
対象刃物:10~
幅5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292446
SKG20-16HG
16
-
6.8
対象刃物:10~
幅5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292455
SKG-6L
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292464
SKG-6L-25L
-
-
-
-
-
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください